| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-698892 Herst.-Nr.: CVB1a EAN/GTIN: 8057711835966 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig, mit Shieldingfunktion, Innen-LxBxH 190 x 135 x 40 mm, ab 20 Stk.
Versiegelte, innen und außen elektrisch leitende Beschichtung. ESD-Warnsymbol (S) aufgedruckt. Erfüllt alle Spezifikationen nach EN/IEC 61340-5-1.
Schützende ESD-Cortronic-Versandbox zum Verpacken, Versenden, Transportieren und Lagern von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Durch Spezialschichten werden elektrostatische Spannungen ausgeglichen und Felder abgeschirmt. Ideal geeignet für elektrostatisch empfindliche Baugruppen, Computerteile etc. Zum Polstern werden je Box 2 Schaumzuschnitte benötigt (Noppenschaum, 20 mm stark), Schaumleitwert 10^9null Ohm/cm² (DIN 53482). Shieldingfunktion nach HBM (Abschirmschicht <10^2null Ohm, Ableitschicht 10^7-8 nullOhm). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenlänge: | 190 mm | Innenbreite: | 135 mm | Innenhöhe: | 40 mm | Material: | Wellpappe | Farbe: | blau | Palettenmenge: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, 698892 49 (CVB1a), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |