Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig, mit Shieldingfunktion, Innen-LxBxH 267 x 216 x 64 mm, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig
ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig
ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig
Artikel-Nr.:
     103-698898
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     CVB4
EAN/GTIN:
     8057711835980
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln
ESD-Cortronic-Versandbox leitfähig, mit Shieldingfunktion, Innen-LxBxH 267 x 216 x 64 mm, ab 8 Stk.

Versiegelte, innen und außen elektrisch leitende Beschichtung. ESD-Warnsymbol (S) aufgedruckt. Erfüllt alle Spezifikationen nach EN/IEC 61340-5-1.

Schützende ESD-Cortronic-Versandbox zum Verpacken, Versenden, Transportieren und Lagern von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Durch Spezialschichten werden elektrostatische Spannungen ausgeglichen und Felder abgeschirmt. Ideal geeignet für elektrostatisch empfindliche Baugruppen, Computerteile etc. Zum Polstern werden je Box 2 Schaumzuschnitte benötigt (Noppenschaum, 20 mm stark), Schaumleitwert 10^9null Ohm/cm² (DIN 53482). Shieldingfunktion nach HBM (Abschirmschicht <10^2null Ohm, Ableitschicht 10^7-8 nullOhm).
Weitere Informationen:
Innenlänge:
267 mm
Innenbreite:
216 mm
Innenhöhe:
64 mm
Material:
Wellpappe
Farbe:
blau
Palettenmenge:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Noppenschaum-Boxen, Noppenschaum-Verpackung, Noppenschaumverpackung, Polster-Box, Polsterbox, Wellpapp Polsterbox, Wellpappe Polsterbox, noppenschaum verpackung, 698898 49 (CVB4), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.