Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbeutel, mit Selbstklebung, LxB 165 x 100 mm, VE 400 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaumbeutel
Schaumbeutel
Schaumbeutel
Artikel-Nr.:
     103-699089
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     psb4
EAN/GTIN:
     8057714366061
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumbeutel, mit Selbstklebung, LxB 165 x 100 mm, VE 400 Stk.

Mit praktischem Selbstklebeverschluss. Flexibel, leicht, schützend.

Beutel aus PE-Schaum zum Schutz von empfindlichen Oberflächen gegen Verkratzen sowie vor Feuchtigkeit und Staub. Ideal zum Verpacken und Polstern von Glas, Holz, lackierten Oberflächen, Chrom, Keramik etc.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Breite:
100 mm
Länge:
165 mm
Materialstärke:
2000 µm
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Schaumbeutel
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, ratioform schaumfolie, packschaum, 699089 49 (psb4), Flachbeutel, Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,1555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,08*
€ 94,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,31*
€ 92,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,11*
€ 87,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,20*
€ 74,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.