Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton, VE 5 Stk, Innenmaße 185 x 185 x 380 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton
Gefahrgutkarton
Artikel-Nr.:
     103-699144
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     699144
EAN/GTIN:
     4251924708497
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgut karton
Gefahrgutkarton, VE 5 Stk, Innenmaße 185 x 185 x 380 mm, ab 2 VE.

Vielseitig einsetzbar durch die 4fach-Zulassung 4G sowie teilweise 4GV. Das Umreifungsband für den Karton muss mind. 11,5 mm breit und 0,5 mm stark sein. Gefahrgutkarton muss auf einer Holzpalette umreift werden.

Besonders preisgünstig und enorm stabil: Gefahrgutkartons für alle Gefahrstufen. Zugelassen für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft). Keine Nachprüfung für 4GV-geprüfte Kartonagen erforderlich, sofern die Anforderungen in den Prüfungsunterlagen eingehalten werden.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
185 mm
Innenbreite:
185 mm
Innenhöhe:
380 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Palettenmenge:
192 VE
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 699144 49 (GKL13-10), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,94* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.