Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolster-Thermobeutel, aluminiumbeschichtet, VE 10 Stk, LxB 400 x 400 mm.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Luftpolster-Thermobeutel
Luftpolster-Thermobeutel
Luftpolster-Thermobeutel
Artikel-Nr.:
     103-699264
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     tbl2
EAN/GTIN:
     8057717930283
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Speisen-Transportbehälter
Luftpolster-Thermobeutel, aluminiumbeschichtet, VE 10 Stk, LxB 400 x 400 mm.

Schnell und luftdicht verschlossen durch Klebelasche. Platzsparend gelagert.

Waren gekühlt und wirtschaftlich versenden - mit der aluminiumbeschichteten Luftpolster-Thermotasche. Ideal für z.B. Fisch, Fleisch, Milchprodukte und vieles mehr. In Kombination mit den entsprechenden Kühlelementen wird die Kühlkette für bis zu 24 Stunden aufrechterhalten. Die leichten Thermotaschen sind speziell für den Paketversand entwickelt und bieten die Option gekühlte und ungekühlte Waren in einem Paket zu verschicken.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Verschlussart:
Klebeverschluss, einfach
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Materialstärke:
- mm
Farbe:
silber
Palettenmenge:
72 VE
Produkttyp:
Thermotaschen, Thermobeutel
Weitere Suchbegriffe: Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, Thermobeutel, speisentransportbehälter kunststoff, isoliertasche, 699264 49 (tbl2), Beutel mit Verschluss, Folienbeutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,074*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,126*
€ 3,71994
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Paar
ab 30 Paar
€ 2,924*
€ 3,47956
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,684*
€ 3,19396
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,534*
€ 3,01546
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,074*
€ 2,46806
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.