Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotasche Landbox®, aus Hanf, LxB 450 x 460 mm, ab 4 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotasche Landbox®
Thermotasche Landbox®
Thermotasche Landbox®
Artikel-Nr.:
     103-699277
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lth2
EAN/GTIN:
     4251924711848
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Speisen-Transportbehälter
Thermotasche Landbox®, aus Hanf, LxB 450 x 460 mm, ab 4 Stk.

100% Naturprodukt gemäß DIN EN 13432 Zertifizierung. Ideal für gemischte Warenkörbe und kleine Volumina. Isolierung und Stoßdämpfung. Feuchtigkeitsregulierend, hygienisch und atmend. Komplett im Biomüll entsorgbar. Vielfache Nutzung möglich. Platz- und kostensparend.

Beste Isolierleistung, 100% natürlich: Die Thermotasche Landbox® Hanf ist die nachhaltige Ideallösung zum Transport von gemischten Warenkörben und kleinen Volumina von Kühlprodukten. Hanf hat einen ähnlich niedrigen Wärmeleitwert wie Stroh und ist daher auch als Dämmstoff in der Bauindustrie beliebt. In Kombination mit Kühlakkus hält unsere einzigartige Hanftasche empfindliche Waren kühl und schützt sie gleichzeitig dank bester Rückstellkraft. Atmende Naturfasern regulieren dabei die Feuchtigkeit. Neben der Funktionalität überzeugen natürliche Optik und angenehm weiche Haptik. Die hochwertig verarbeitete Thermotasche kann komplett im Biomüll entsorgt - oder vielfach weitergenutzt werden: Zum Beispiel als Laptop- oder Tablet-Tasche, Winterschutz für Pflanzen, Anzuchtvlies für Kräuter, zum Nähen und vieles mehr. Der Rohstoff kommt ausschließlich aus zertifizierter Hanf-Landwirtschaft. Die Pflanze wirft reich Schatten und verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Unkraut hat im Umfeld von Hanf keine Chance, was den Einsatz von Pflanzenschutzchemie überflüssig macht. 97 % der Pflanze kann für die Produktion von Kleidung, Nahrungs- und Arzneimitteln verwertet werden, Hanf zeichnet sich demnach durch eine vorbildliche Ökobilanz aus.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
450 mm
Innenbreite:
460 mm
Material:
Hanf, Vlies
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, isoliertasche, terra, 699277 49 (lth2), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Thermobox, Thermoboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.