Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotasche Landbox®, aus Hanf, LxB 350 x 360 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermotasche Landbox®
Thermotasche Landbox®
Thermotasche Landbox®
Artikel-Nr.:
     103-699283
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     lth1
EAN/GTIN:
     4251924711831
Suchbegriffe:
Isoliertasche
Kühltasche
Thermotasche
Speisen-Transportbehälter
Thermotasche Landbox®, aus Hanf, LxB 350 x 360 mm, ab 5 Stk.

100% Naturprodukt gemäß DIN EN 13432 Zertifizierung. Ideal für gemischte Warenkörbe und kleine Volumina. Isolierung und Stoßdämpfung. Feuchtigkeitsregulierend, hygienisch und atmend. Komplett im Biomüll entsorgbar. Vielfache Nutzung möglich. Platz- und kostensparend.

Beste Isolierleistung, 100% natürlich: Die Thermotasche Landbox® Hanf ist die nachhaltige Ideallösung zum Transport von gemischten Warenkörben und kleinen Volumina von Kühlprodukten. Hanf hat einen ähnlich niedrigen Wärmeleitwert wie Stroh und ist daher auch als Dämmstoff in der Bauindustrie beliebt. In Kombination mit Kühlakkus hält unsere einzigartige Hanftasche empfindliche Waren kühl und schützt sie gleichzeitig dank bester Rückstellkraft. Atmende Naturfasern regulieren dabei die Feuchtigkeit. Neben der Funktionalität überzeugen natürliche Optik und angenehm weiche Haptik. Die hochwertig verarbeitete Thermotasche kann komplett im Biomüll entsorgt - oder vielfach weitergenutzt werden: Zum Beispiel als Laptop- oder Tablet-Tasche, Winterschutz für Pflanzen, Anzuchtvlies für Kräuter, zum Nähen und vieles mehr. Der Rohstoff kommt ausschließlich aus zertifizierter Hanf-Landwirtschaft. Die Pflanze wirft reich Schatten und verbessert die Bodenfruchtbarkeit. Unkraut hat im Umfeld von Hanf keine Chance, was den Einsatz von Pflanzenschutzchemie überflüssig macht. 97 % der Pflanze kann für die Produktion von Kleidung, Nahrungs- und Arzneimitteln verwertet werden, Hanf zeichnet sich demnach durch eine vorbildliche Ökobilanz aus.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
360 mm
Material:
Hanf, Vlies
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Speisen-Transportbox, Speisentransportbehälter, isoliertasche, terra, 699283 49 (lth1), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Recycelbare Beutel, Recycelbarer Beutel, Schutzbeutel, Schutztasche, Schutztaschen, Thermobox, Thermoboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.