Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumverpackung VarioPac, 1-wellig, Innenmaße 200 x 140 x 60 mm, weiß, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Artikel-Nr.:
     103-699378
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     VPBw
EAN/GTIN:
     8057717931846
Suchbegriffe:
699378 49 (VPBw)
Karton
Kartonage
Kartonagen
Schaumverpackung VarioPac, 1-wellig, Innenmaße 200 x 140 x 60 mm, weiß, ab 10 Stk.

Staubfrei, stoßdämpfend, einfaches Handling. Verschluss durch Schuber. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Spart weiteres Polster- oder Füllmaterial. Maß Versandgut LxBxH plus je 30 mm = passende VarioPac. Sonderservice: weitere Größen erhalten Sie schon ab 500 Stück.

2-teilige Spezialverpackung, die unterschiedlichste Produkte fixiert und schützt. Ideal für alle besonders empfindlichen Güter wie elektrische Geräte, Mobilfunkgeräte, Kameras, Fotozubehör, Bauteile, Platinen, Messgeräte etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
200 mm
Innenbreite:
140 mm
Innenhöhe:
60 mm
Material:
Pappe, LDPE-Folie
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.