Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumverpackung VarioPac, 1-wellig, Innenmaße 400 x 300 x 150 mm, braun, ab 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Schaumverpackung VarioPac
Artikel-Nr.:
     103-699414
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     VP9
EAN/GTIN:
     8057717931815
Suchbegriffe:
699414 49 (VP9)
Karton
Kartonage
Kartonagen
Schaumverpackung VarioPac, 1-wellig, Innenmaße 400 x 300 x 150 mm, braun, ab 2 Stk.

Staubfrei, stoßdämpfend, einfaches Handling. Verschluss durch Schuber. Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Spart weiteres Polster- oder Füllmaterial. Maß Versandgut LxBxH plus je 30 mm = passende VarioPac. Sonderservice: weitere Größen erhalten Sie schon ab 500 Stück.

2-teilige Spezialverpackung, die unterschiedlichste Produkte fixiert und schützt. Ideal für alle besonders empfindlichen Güter wie elektrische Geräte, Mobilfunkgeräte, Kameras, Fotozubehör, Bauteile, Platinen, Messgeräte etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Pappe, LDPE-Folie
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.