| |
|
| Artikel-Nr.: 103-699587 Herst.-Nr.: sta26 EAN/GTIN: 4251924719608 |
| |
|
| | |
| Stausack, aus Kunststoff, Außen-LxB 1200 x 2250 mm, VE 5 Stk.
Platzsparend im unbefüllten Zustand zu lagern. Widerstandskräftig gegen mechanische Beschädigungen. Feuchtigkeitsbeständig. Repositionierbar durch Mehrwegventil. Alle Varianten entsprechen Level 1 für Stausäcke und decken damit alle Standardanwendungen ab. Erfüllen auch die Bedingungen für die in den USA geltenden AAR-Richtlinien.
Äußerst praktische Stausäcke aus Kunststoff - zum Sichern Ihrer Ladeeinheiten vor Verrutschen. Insbesondere wenn ein Formschluss nicht möglich ist, schützen unsere Stausäcke unterschiedliche Ladungen vor Transportbeschädigungen. Für Ladelücken bis 400 mm, z.B. im LKW, in Containern, Eisenbahnwaggons oder Schiffsladeräumen. Über das Mehrweg-Ventil lässt sich der jeweilige Stausack - mit einer Schnellbefüllpistole über Druckluft am LKW oder ohne Druckluft mit einem Akku-Gebläse - im Handumdrehen aufblasen. Das Ventil ist frei zugänglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Breite: | 2250 mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Palettenmenge: | 68 VE | Produkttyp: | Ladungssicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 699587 49 (sta26), Ladungssicherung, Ladungssicherungen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stausack, Stausäcke |
| | |
| |