Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkfolie, transparent, LxB 100 m x 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenkfolie
Geschenkfolie
Geschenkfolie
Artikel-Nr.:
     103-699890
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     gf7
EAN/GTIN:
     4251924708176
Suchbegriffe:
Geschenkfolie
geschenkfolie
Geschenkfolie, transparent, LxB 100 m x 750 mm.

Einfache, schnelle Handhabung. Stabil und wasserunempfindlich.

Transparente Geschenkfolie auf der Rolle zum Einpacken, Dekorieren und Basteln. Ideal für persönlich überbrachte Geschenke, Blumen, Bilder, Rahmen, Präsentkörbe etc.
Weitere Informationen:
Material:
PP
Breite:
100 m
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
200 Stück
Produkttyp:
Geschenkpapiere/-folien
Weitere Suchbegriffe: ratioform, 699890 49 (gf7), Folie, Folien, Geschenkfolien, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Verpackungsshop, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.