Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graspapier Pergamin, LxB 100 m x 750 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graspapier Pergamin
Graspapier Pergamin
Graspapier Pergamin
Artikel-Nr.:
     103-699905
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     GPS42t
EAN/GTIN:
     4251924708695
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Graspapier Pergamin, LxB 100 m x 750 mm, rot.

Nachhaltige Geschenkverpackung. Ansprechendes transparentes Design. Lebensmitteltauglich. Auch zum Füllen und Polstern geeignet.

Nachhaltig und elegant: Präsentieren Sie hochwertige Mode, Geschenkartikel, Parfümeriewaren, Blumen und sogar Feinkost stilecht mit unserem transparenten Graspapier aus Pergamin. Mit unserem hauchdünnen Einschlagpapier verpacken oder dekorieren Sie edle Waren umweltfreundlich und ansprechend. Das Papier kommt auf der Rolle und begeistert mit verschiedenen Trendfarben sowie angenehm natürlicher Haptik. Die ideale (Geschenk-)Verpackung für edle Produkte! Schnell nachwachsender Rohstoff, in kleineren Mengen leicht kompostierbar. Geringerer Wasser- und Energieverbrauch sowie ökologisch und ökonomisch sinnvolle Produktion aus regionalen Ausgleichsflächen in kurzer Entfernung zur Papierfabrik. Diese stehen nicht in Konkurrenz zur Futtermittelversorgung von Nutztieren. Der Ligninanteil wird bei Grasfasern rein mechanisch aufbereitet (im Gegensatz zum chemischen Lösen von Lignin bei Holz).
Weitere Informationen:
Material:
Grasfasergemisch
Breite:
100 m
Farbe:
rot
Palettenmenge:
100 Stück
Produkttyp:
Geschenkpapiere/-folien
Weitere Suchbegriffe: einschlagpapier rot, einschlagpapier, packpapier 100m, terra, 699905 49 (GPS42t), Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Graspapier, Graspapiere, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papier, Papiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.