Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, auf der Rolle, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier
Seidenpapier
Seidenpapier
Artikel-Nr.:
     103-699914
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GPS32t
EAN/GTIN:
     4251924708664
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier, auf der Rolle, blau.

Umweltfreundlich und elegant. Rollenware. Geeignet zum Einwickeln, als Zwischenlage und zum Polstern. Vorderseite glänzend, Rückseite matt. Dekorative und baumfreie Geschenkverpackung. Klimaneutral.

Begeistern Sie Ihre Kunden mit dem geschmeidigen Seidenpapier terra aus Zuckerrohr. Ideal zum nachhaltigen Verpacken, Einwickeln und Umhüllen. Die besonders umweltfreundliche Packseide bietet dekorativen Schutz für hochwertige Waren: Beispielsweise als Einschlagpapier für Textilien oder Geschenkartikel, zum Verpacken von Feinkost und Blumen oder zum zuverlässigen Warenschutz im Versandkarton. Das recycelbare Seidenpapier auf der Rolle entstammt deutscher Produktion und überzeugt mit natürlicher Optik und Haptik. Zuckerrohr ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, für den keine Wälder abgeholzt werden müssen. Die Herstellung nutzt ausschließlich das Abfallprodukt Bagasse. Zusätzliche Anbauflächen entfallen, der Energieaufwand ist deutlich geringer als bei herkömmlicher Papierproduktion.
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohrpapier
Breite:
750 mm
Länge:
100 m
Farbe:
blau
Palettenmenge:
100 Stück
Produkttyp:
Seidenpapiere
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide blau, industrie seidenpapier, ratioform packseide, terra, 699914 49 (GPS32t), Einwickelpapier, Füllmaterial, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Seidenpapier, Seidenpapiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.