Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, im Bogen, VE 330 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Seidenpapier
Seidenpapier
Seidenpapier
Artikel-Nr.:
     103-699923
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GB42t
EAN/GTIN:
     4251924707919
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Seidenpapier, im Bogen, VE 330 Stk, blau.

Dekorative und baumfreie Geschenkverpackung. Ideal zum Umhüllen, als Zwischenlage oder zum Auspolstern. Vorderseite glänzend, Rückseite matt. Klimaneutral.

Nachhaltig, zuverlässig, elegant: Schützen Sie hochwertige Produkte mit umweltfreundlichem Seidenpapier aus schnell nachwachsendem Zuckerrohr. Die feine Packseide eignet sich als dekoratives Einschlagpapier für hochwertige Waren, genauso wie zum Füllen und Auspolstern im Versandkarton. Das recycelbare Seidenpapier entstammt deutscher Produktion und verleiht Ihren Produkten das gewisse Etwas. Im Bogenformat, ideal für die Verkaufstheke von Textilien, Feinkost, Blumen oder Geschenkartikeln. Zuckerrohr ist ein schnell nachwachsender Rohstoff, für den keine Wälder abgeholzt werden müssen. Die Herstellung nutzt ausschließlich das Abfallprodukt Bagasse. Zusätzliche Anbauflächen entfallen, der Energieaufwand ist deutlich geringer als bei herkömmlicher Papierproduktion.
Weitere Informationen:
Material:
Zuckerrohrpapier
Breite:
500 mm
Länge:
750 mm
Farbe:
blau
Papiergewicht:
40 g/m²
Produkttyp:
Seidenpapiere
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm blau, industrie seidenpapier, juwelierseide 500 x 750, terra, 699923 49 (GB42t), Einwickelpapier, Füllmaterial, Füllmaterial Geschenk, Füllmaterialien, Füllmaterialien Geschenke, Geschenkzubehör, Geschenkzubehöre, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packpapier, Seidenpapier, Seidenpapiere, Weihnachtsverpackung, Weihnachtsverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 330 Stück (ab € 0,12546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,10*
€ 59,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,40*
€ 49,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.