Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 60 m, 50 µm, Rollenbreite 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig
Artikel-Nr.:
     103-700255
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     HLP120
EAN/GTIN:
     4260069665701
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
DuoFol Luftpolsterfolie 2-lagig, Lauflänge 60 m, 50 µm, Rollenbreite 1200 mm.

Passt sich allen Gegenständen an. Schutz vor Kratzern, Staub und Feuchtigkeit. Füllt Zwischenräume.

Zum Polstern, Schützen und Füllen. 2-lagige Luftpolsterfolie mit 50 µm Folienstärke. Für leichte und mittelschwere Gegenstände, deren Oberflächen geschützt werden sollen bzw. die stoßempfindlich sind.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
60 m
Breite:
1200 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Ausführung:
2-lagig
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 60m, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 50 µ, 700255 49 (HLP120), Abdeckhaube, Abdeckhauben, Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Füllmaterial, Füllmaterialien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Stausack-Füllgerät, Stausack-Füllgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.