Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Noppenschaumlage, PU-Schaum, 25 kg/m³ Dichte, VE 100 Stk, LxB 178 x 127 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESD-Noppenschaumlage
ESD-Noppenschaumlage
Artikel-Nr.:
     103-700285
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SZ120
EAN/GTIN:
     4251924720130
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
ESD-Noppenschaumlage, PU-Schaum, 25 kg/m³ Dichte, VE 100 Stk, LxB 178 x 127 mm.

Passend für ESD-Cortronic-Versandbox. Antistatisch. Schützt auch dort, wo statische Aufladung schädlich ist.

Ableitfähige PU-Schaumstoff-Zuschnitte zum Verpacken empfindlicher Produkte. Durch die genoppte Innenseite ideal, um insbesondere kleinere Objekte gegen Verrutschen in der Verpackung zu schützen. Optimal geeignet beispielsweise für Elektrogeräte, Ferngläser, optische Geräte, Medizintechnik und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Material:
PU-Schaum
Länge:
178 mm
Breite:
127 mm
Farbe:
rosa
Palettenmenge:
24 VE
Produkttyp:
Schaumplatten
Weitere Suchbegriffe: 700285 49 (SZ120), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polsterboxen, Schaumpolster, Schaumstoff, Schaumstoffe, Schaumverpackung, Schaumverpackungen, Verpackungsschaum, Verpackungsschäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,89*
€ 65,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 52,49*
€ 62,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,78*
€ 60,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.