| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-700436 Herst.-Nr.: RLP150 EAN/GTIN: 4251924716546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Umweltfreundliche Luftpolsterfolie, Lauflänge 60 m, 70 µm, Rollenbreite 1500 mm.
Nachhaltige Luftpolsterfolie. 100% Made in Germany. Hohe Polsterwirkung. Zum Einschlagen und Auffüllen geeignet.
Sicherer Warenschutz mit Umweltfaktor: unsere extrem robuste Recycling-Luftpolsterfolie aus nachhaltiger Produktion! Schützt zerbrechliche, mittelschwere Transport- und Lagerware vor Stößen, Kratzern, Staub, Zerbrechen und Feuchtigkeit! Die besonders reißfeste Luftpolsterfolie zeichnet sich durch eine hohe Polsterwirkung aus und eignet sich zudem zur Füllung von Hohlräumen in der Umverpackung. In Deutschland aus mindestens 50% Recyclingmaterial umweltfreundlich hergestellt! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 60 m | Breite: | 1500 mm | Materialstärke: | 70 µm | Farbe: | transparent | Ausführung: | 2-lagig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 70 my, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 60m, 700436 49 (RLP150), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolien, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |