| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700561 Herst.-Nr.: rs22M EAN/GTIN: 4251924716980 |
| |
|
| | |
| Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, L 1580 m, Materialstärke 20 µm, transparent.
Folie geeignet für alle Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Reduzierter Folienverbrauch durch erstklassige Qualität. Hohe Dehnfähigkeit und Durchstoßfestigkeit. Zuverlässige Palettensicherung und Warenschutz. Stabiler Folienverbund, einseitige Haftung verhindert Aneinanderkleben.
Effizienter geht Ladungssicherung und Warenschutz kaum: Mit hochwertiger Maschinenstretchfolie Paletten für Transport und Lagerung sichern - und Prozesse optimieren. Sicher und effizient Kosten sparen: Das geht beim Einfolieren auf der Palette durch die optimale Ausnutzung der Folienperformance der hochwertigen Maschinenstretchfolie. Der Materialeinsatz verringert sich erheblich, die Prozesse beschleunigen sich - gut fürs Budget, die Umwelt und Ihren Warenumschlag! Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm | Länge: | 1580 m | Material: | Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE) | Materialstärke: | 20 µm | Farbe: | transparent | Ausführung: | 130% garantierter Pre-Stretch | Palettenmenge: | 30 Stück | Produkttyp: | Maschinenstretchfolien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, 700561 49 (rs22M), Maschinen-Verbrauchsmaterial, Maschinen-Verbrauchsmaterialien, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien |
| | |
| |