Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 3100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Materialcontainer-Kombination
Artikel-Nr.:
     103-700564
Hersteller:
     BOS
Herst.-Nr.:
     SCC-3X4
EAN/GTIN:
     4260145950257
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 3100 mm.

Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden entstehen Kleinlagerhallen bis 30 m².

Wände und Dach aus verzinktem Trapezblech. Serienmäßig mit einflügeliger Tür, Höhe x Breite 1890 x 1150 mm.

Wie bei einem Baukastensystem lassen sich die Materialcontainer zu 2er- und 3er-Kombinationen erweitern. Bitte beachten Tür stets an der Längsseite montiert, Türanschlag standardmäßig rechts.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Dachlichtband, Antikondenswasserbeschichtung, zusätzliche Türen, Fenster sowie viele weitere Optionen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
3100 mm
Außentiefe:
4200 mm
Außenhöhe:
2100 mm
Ausführung Boden:
mit Fußboden
Bodenmaterial:
Holz
Oberfläche:
verzinkt
Innenhöhe im Bereich der Containerverbindung:
1775 mm
Schneelast:
200 kg/m²
Material:
Trapezblech, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, material-lagercontainer bos, kälteschutzanzug, 700564 49, Container, Fertigraum, Fertigräume, Gerätecontainer, Gerätehaus, Gerätehäuser, Lagerhalle, Lagerhallen, Materialbox, Materialboxen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.580,46*
€ 3.790,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.653,08*
€ 3.790,58*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.667,82*
€ 3.805,53*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.940,17*
€ 4.081,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.790,12*
€ 4.510,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.706,09*
€ 4.410,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.669,03*
€ 4.366,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.612,19*
€ 4.298,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.580,46*
€ 4.260,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.