Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, transparent, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700621
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     HS150
EAN/GTIN:
     4260069662267
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Mini-Stretchfolie, VE 5 Stk, transparent, ab 2 VE.

Verlängerter Rollenkern, für einfaches Abbremsen der Folie mit der Hand. Kein Verschluss notwendig, da Folie selbsthaftend.

Handliche Mini-Stretchfolienrolle. Sichert instabile Ladungen beim Transport. Ideal zum Bündeln und Einwickeln von Klein- und Ersatzteilen sowie zum Fixieren von Schubladen, Schranktüren etc. beim Umzug.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
192 VE
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 23 my, bündelfolie, ratioform, 700621 49 (HS150), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,53*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,982* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,87*
€ 14,13
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.