Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Stretchfolie, VE 40 Stk, Materialstärke 17 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Mini-Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700651
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     emsf17
EAN/GTIN:
     4260069663301
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Mini-Stretchfolie, VE 40 Stk, Materialstärke 17 µm.

Äußerst vielseitig einsetzbar. Klein und handlich.

Ideal zum Bündeln, Kommissionieren, Umreifen oder als Palettenlagensicherung.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 17my, bündelfolie, ratioform, 700651 49 (emsf17), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 1,97975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,54*
€ 122,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,17*
€ 118,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,87*
€ 112,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,19*
€ 94,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.