Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Set Stretchfolie, VE 6 Stk, Materialstärke 23 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spar-Set Stretchfolie
Spar-Set Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700663
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     rs30-O
EAN/GTIN:
     8057714367259
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Spar-Set Stretchfolie, VE 6 Stk, Materialstärke 23 µm.

Besonders hohe Durchstoßkraft. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft. Sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar.

Das günstige Set mit 6 Rollen Stretchfolie. Besonders hochwertige, stabile, haftende PE-Folie. Zur Transport- und Ladungssicherung auch von unregelmäßigen und scharfkantigen Ladungen und als Schutz vor Staub, Verschmutzung und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
23 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 mm x 300 m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700663 49 (rs30-O), Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,94667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,51*
€ 127,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,00*
€ 124,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 103,95*
€ 123,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,68*
€ 99,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.