| |
|
| Artikel-Nr.: 103-700690 Herst.-Nr.: rs20-B EAN/GTIN: 4251924716928 |
| |
|
| | |
| Spar-Set Stretchfolie, mit 2 Gleithülsen, Materialstärke 17 µm.
Besonders hohe Durchstoßkraft. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft. Sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar. Für besseres Abrollen. Erleichtern das Handling. Für große Folien geeignet.
Besonders hochwertige, stabile, gut haftende PE-Folie im günstigen Set: 6 Rollen Stretchfolie mit 2 passenden Gleithülsen. Zur Transport- und Ladungssicherung auch von unregelmäßigen und scharfkantigen Ladungen und als Schutz vor Staub, Verschmutzung und Diebstahl. Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 300 m | Rollenbreite: | 500 mm | Materialstärke: | 17 µm | Farbe: | transparent | Palettenmenge: | 132 Stück | Produkttyp: | Handstretchfolien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handstretchfolie, Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 17my, bündelfolie, ratioform, 700690 49 (rs20-B), Folie, Folien, Maschinenstretchfolie, Maschinenstretchfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien |
| | |
| |