Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 17 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700749
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     rs20
EAN/GTIN:
     4260069661499
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 17 µm.

Besonders hohe Durchstoßfestigkeit. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft, sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar.

Besonders hochwertige, stabile, transparente PE-Stretchfolie. Ideal geeignet zur Transport- und Ladungssicherung auch von unregelmäßigen Ladungen und als Schutz vor Staub, Verschmutzung und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
22 VE
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500mm x 300m 17my, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700749 49 (rs20), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,64*
€ 119,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 97,26*
€ 115,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,99*
€ 110,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,03*
€ 105,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,27*
€ 93,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.