Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 30 µm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700771
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rs34
EAN/GTIN:
     4260069665794
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Breite 500 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 30 µm.

Besonders hohe Durchstoßfestigkeit. Optimale Dehnfähigkeit und Rückstellkraft, sichert auch labile Ladungen. Leicht und leise abrollbar.

Besonders hochwertige, stabile, transparente PE-Stretchfolie. Ideal geeignet zur Transport- und Ladungssicherung auch von unregelmäßigen Ladungen und als Schutz vor Staub, Verschmutzung und Diebstahl.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
30 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
22 VE
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, 700771 49 (rs34), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 23,31667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,16*
€ 213,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,28*
€ 205,01
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 170,56*
€ 202,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,90*
€ 193,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,55*
€ 185,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,90*
€ 166,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.