Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie, Breite 450 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 17 µm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stretchfolie
Stretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-700893
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     HRS17
EAN/GTIN:
     8057714361233
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Stretchfolie, Breite 450 mm, VE 6 Stk, Materialstärke 17 µm, transparent.

Spitzenwerte bei Dehnfähigkeit, Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Kälteresistent und sofort relaxierend - Ihr Packgut wird sofort gesichert. Einseitig haftend. Dickenreduziert und damit umweltschonend.

Stabile Stretchfolie. Aufgrund der hervorragenden Qualität sparen Sie Stretchkosten durch effizienten Materialeinsatz.
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
33 VE
Produkttyp:
Handstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 17my, bündelfolie, ratioform, 700893 49 (HRS17), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 13,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,80*
€ 109,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 79,20*
€ 94,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.