Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch-Schmalrolle, VE 6 Stk, Breite 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch-Schmalrolle
Stretch-Schmalrolle
Stretch-Schmalrolle
Artikel-Nr.:
     103-700922
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     rs22-20
EAN/GTIN:
     4251924716966
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretch-Schmalrolle, VE 6 Stk, Breite 200 mm.

Breiter und stabiler als Standard-Bündelfolien. Kein Abroller notwendig durch beidseitig überstehenden Kern. Geringer Folienverbrauch durch sehr hohe Dehnfähigkeit. Keine Folienabrisse durch hohe Durchstoßfestigkeit.

Schmale Handstretchfolienrollen mit überstehendem Kern in 200 oder 300 mm Breite. Die ideale Zwischenlösung, falls herkömmliche 100-mm-Bündelrollen zu klein und 500-mm-Rollen zu groß für Ihren Stretchbedarf sind. Perfekt geeignet zur temporären Sicherung von labilen, leichteren Ladungen auf Paletten bzw. für den innerbetrieblichen Transport.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
300 m
Material:
Polyethylen (Hochdruck-PE / LDPE)
Materialstärke:
20 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
53.3 VE
Produkttyp:
Mini-Stretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, ratioform, 700922 49 (rs22-20), Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packfolie, Packfolien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,985*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,985*
€ 16,64215
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,58834*
€ 16,17012
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,45167*
€ 16,00749
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,08167*
€ 15,56719
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,44167*
€ 14,80559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66167*
€ 12,68739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.