Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichtekarton, variable Füllhöhe, VE 20 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufrichtekarton
Aufrichtekarton
Aufrichtekarton
Artikel-Nr.:
     103-701006
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     EP3
EAN/GTIN:
     8057711839049
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichtekarton, variable Füllhöhe, VE 20 Stk, Innenmaße 305 x 215 x 150 mm.

Schnell und einfach aufzurichten, variable Höhe. Deckel und Boden vierpunktgeklebt.

2-teiliger Aufrichtekarton mit variabler Füllhöhe, vor allem für DIN A4. Besonders geeignet für hochwertige Druckerzeugnisse, Geschäftsdrucksachen, Kataloge, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
215 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, 701006 49 (EP3), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,0655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,96*
€ 33,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.