| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-701107 Herst.-Nr.: R22 EAN/GTIN: 4260069660744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blitzbox, braun, VE 20 Stk, Innenmaße 252 x 180 x 120 mm, ab 2 VE.
Zeitersparnis von durchschnittlich 55% im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig. Reduzierte Fehlerquote dank einfachem Aufbau. Mit nur 5 Handgriffen versandfertig. Attraktive Optik. Flache, platzsparende Anlieferung. Einfaches Öffnen und Verschließen des Steckverschlusses. Recyclingfähig.
Blitzschnell aufgebaut und verschlossen: Die 1-teilige Box mit selbst auffaltendem Blitzboden und Steckverschluss ist in weniger als 6 Sekunden versandfertig. Setzen Sie bei Versand oder Lagerung von Kleinteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern und vielem mehr auf die kinderleicht nutzbare und optisch ansprechende Blitzbox. Mit nur fünf Handgriffen ist der flachliegende Karton für den Versand vorbereitet. Auch der Empfänger hat ein Leichtes: Dank Steckverschluss ist der Karton genauso schnell geöffnet, wie verschlossen. Ideal für Geschenke. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenlänge: | 252 mm | Innenbreite: | 180 mm | Innenhöhe: | 120 mm | Material: | Wellpappe | Format: | kein DIN Format | Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 701107 49 (R22), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappschachtel, Pappschachteln, Schuhkarton, Schuhkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |