Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox, braun, VE 20 Stk, Innenmaße 145 x 130 x 70 mm, ab 3 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Artikel-Nr.:
     103-701172
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     R3
EAN/GTIN:
     4260069660676
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox, braun, VE 20 Stk, Innenmaße 145 x 130 x 70 mm, ab 3 VE.

Zeitersparnis von durchschnittlich 55% im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig. Reduzierte Fehlerquote dank einfachem Aufbau. Mit nur 5 Handgriffen versandfertig. Attraktive Optik. Flache, platzsparende Anlieferung. Einfaches Öffnen und Verschließen des Steckverschlusses. Recyclingfähig.

Blitzschnell aufgebaut und verschlossen: Die 1-teilige Box mit selbst auffaltendem Blitzboden und Steckverschluss ist in weniger als 6 Sekunden versandfertig. Setzen Sie bei Versand oder Lagerung von Kleinteilen, Mustersendungen, Warenproben, Tonträgern und vielem mehr auf die kinderleicht nutzbare und optisch ansprechende Blitzbox. Mit nur fünf Handgriffen ist der flachliegende Karton für den Versand vorbereitet. Auch der Empfänger hat ein Leichtes: Dank Steckverschluss ist der Karton genauso schnell geöffnet, wie verschlossen. Ideal für Geschenke.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
145 mm
Innenbreite:
130 mm
Innenhöhe:
70 mm
Material:
Wellpappe
Format:
kein DIN Format
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 701172 49 (R3), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappschachtel, Pappschachteln, Schuhkarton, Schuhkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,487* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 37,97*
€ 45,18
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 34,21*
€ 40,71
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 29,74*
€ 35,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.