Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbox, mit Selbstklebung, VE 20 Stk, Innenmaße 220 x 155 x 50 mm, weiß, A5.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Blitzbox
Blitzbox
Blitzbox
Artikel-Nr.:
     103-701355
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     RSK6w
EAN/GTIN:
     4260069663677
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Blitzbox, mit Selbstklebung, VE 20 Stk, Innenmaße 220 x 155 x 50 mm, weiß, A5.

In 5 Sekunden versandfertig. Durchschnittlich mehr als 60% Zeitersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Wellpapp-Faltkartons. Selbstkleberverschluss spart zusätzliches Packband. Manipulationssicher mit Aufreißfaden. Stabil mit vollüberlappendem Innenboden. Flache, platzsparende Lagerung. Recyclingfähig.

Blitzschnell und 100% sicher: Diese 1-teilige Box ist dank selbstauffaltendem Blitzboden in nur vier Arbeitsschritten versandfertig. Mit praktischem Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden vor Manipulationsversuchen geschützt. Sparen Sie enorm viel Handlingzeit sowie Material durch diesen sekundenschnell einsatzfähigen Versandkarton für Kleinteile, Geschenke, Mustersendungen, Warenproben, Tonträger etc. Zusätzliches Packband ist dank Selbstklebung nicht nötig. Der Aufreißfaden ermöglicht komfortables Öffnen und schützt die Versandware vor Manipulationsversuchen.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
220 mm
Innenbreite:
155 mm
Innenhöhe:
50 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, flow, 701355 49 (RSK6w), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Klappkartons, Klappschachtel, Klappschachteln, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappschachtel, Pappschachteln, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.