Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 bis 399 mm, LxBxH 350 x 300 x 250 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-701862
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W109-2
EAN/GTIN:
     4251924721540
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 bis 399 mm, LxBxH 350 x 300 x 250 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.

Konstante Qualität. Für leichte bis mittelschwere Inhalte. Recyclingfähig. 1- oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Praktisch, zuverlässig und universell einsetzbar: Für leichtere bis mittelschwere Inhalte die passenden Wellpapp-Faltkartons in mittlerer Größe. Braune Kartons, Boxen oder Schachteln - sichere Verpackungen für mittelgroße Waren wie Freizeit- und Sportartzubehör, kleinere Elektrogeräte u.v.m. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
250 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 701862 49 (W109-2), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.