Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 bis 399 mm, LxBxH 350 x 350 x 200 mm, 1-wellig, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-701881
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W133
EAN/GTIN:
     4260069666838
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 350 bis 399 mm, LxBxH 350 x 350 x 200 mm, 1-wellig, ab 20 Stk.

Konstante Qualität. Für leichte bis mittelschwere Inhalte. Recyclingfähig. 1- oder 2-wellig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Praktisch, zuverlässig und universell einsetzbar: Für leichtere bis mittelschwere Inhalte die passenden Wellpapp-Faltkartons in mittlerer Größe. Braune Kartons, Boxen oder Schachteln - sichere Verpackungen für mittelgroße Waren wie Freizeit- und Sportartzubehör, kleinere Elektrogeräte u.v.m. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, 701881 49 (W133), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.