Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 305 x 214 x 107 mm, A4, braun, ab 20 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelkarton
Artikel-Nr.:
     103-702436
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     194-10
EAN/GTIN:
     8057711831333
Suchbegriffe:
702436 49 (194-10)
Deckelkarton
Deckelkartons
Karton
Stülpdeckelkarton, zweiteilig, Innenmaße 305 x 214 x 107 mm, A4, braun, ab 20 Stk.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Individuell einstellbare Höhe, vielseitig einsetzbar. Einfache Montage, leichtes Öffnen. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Boden und Deckel zum Krempeln.

2-teiliger Stülpdeckelkarton mit variabler Füllhöhe. Für alle DIN-Formate geeignet. Ideal für Druckerzeugnisse, Mustersendungen, Ersatzteile, Textilien etc.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
305 mm
Innenbreite:
214 mm
Innenhöhe:
107 mm
Material:
Wellpappe
Format:
A4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.