Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Stehhilfe, Höhenverstellbereich 620 - 850 mm, Sitz basaltgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Komfort-Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-702627
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144-2002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Komfort-Stehhilfe, Höhenverstellbereich 620 - 850 mm, Sitz basaltgrau.

Der Hingucker für überall. Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum. Gestell aus gestrahltem Aluminium.

Extrabreiter Komfort-Sitz (Breite 50 cm) aus Soft-Touch-PU-Schaum - unempfindlich, pflegeleicht und langlebig. Sitz um 20° nach links und rechts drehbar. Seitliche Griffe zum Halten, Ziehen und Tragen. Stabiler Standfuß und profilierte Standsäule aus gestrahltem Aluminium.

Für mittelschwere Beanspruchung in Betrieb, Labor, Büro und Dienstleistungsbereichen. Gasfeder-Höhenverstellung von 620 bis 850 mm. Zukunftsweisendes Design sorgt für positiven Imageeffekt in Bereichen mit hoher Besucherfrequenz.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
basaltgrau
Sitzhöhe:
620 - 850 mm
Sitzbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 702627 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
17
Frei Haus
ab € 207,02*
€ 255,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,90*
€ 276,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,40*
€ 285,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,93*
€ 324,56*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,43*
€ 330,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.