Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 bis 449 mm, LxBxH 400 x 325 x 273 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-702706
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W271
EAN/GTIN:
     4251924722585
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 bis 449 mm, LxBxH 400 x 325 x 273 mm, 2-wellig, ab 12 Stk.

Konstante Qualität. Stabiler Karton für Waren mittlerer Größe. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Von Bohrmaschine bis Stereoanlage - viel Power passt in diese stabilen Kartons mit einer Länge zwischen 400 und 449 mm. Passende Kartongrößen für Gegenstände in mittlerer Größe. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
400 mm
Innenbreite:
325 mm
Innenhöhe:
273 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 702706 49 (W271), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.