| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-703058 Herst.-Nr.: W592 EAN/GTIN: 4251924724008 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 bis 449 mm, LxBxH 400 x 355 x 355 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.
Konstante Qualität. Stabiler Karton für Waren mittlerer Größe. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.
Von Bohrmaschine bis Stereoanlage - viel Power passt in diese stabilen Kartons mit einer Länge zwischen 400 und 449 mm. Passende Kartongrößen für Gegenstände in mittlerer Größe. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innenlänge: | 400 mm | Innenbreite: | 355 mm | Innenhöhe: | 355 mm | Material: | Wellpappe | Traglast: | 30 kg | Qualität: | 2.3 | Wellpappe: | 2-wellig | Farbe: | braun | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 2 wellig bis 30kg, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 703058 49 (W592), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |