Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kartonagen nach FEFCO
>
Fefco0201
>
Artikel
Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 213 x 153 x 109 mm, A5, weiß, ab 30 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-703076
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
spx3w
EAN/GTIN:
8057714369154
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 213 x 153 x 109 mm, A5, weiß, ab 30 Stk.
Aufbau in weniger als 6 Sekunden. Zeitersparnis von durchschnittlich 50 % im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig! Reduzierte Fehlerquote dank simplem Aufbau. Hohe Stabilität. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.
Profitieren Sie von durchschnittlich 50% Zeitersparnis beim Verpacken mit dem extrem schnell aufgerichteten Speedbox-Karton flow mit Blitzboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Setzen Sie auf Effizienz im Packprozess: Mit der intelligenten Konstruktion unseres Speedbox-Kartons kommissionieren Sie leichte Packgüter, Drucksachen, Textilien oder Muster sekundenschnell und fehlerfrei in nur wenigen Arbeitsschritten. Der Selbstklebeverschluss spart zudem Packband. Hohe Stabilität garantiert die vollüberlappende Bodenklappe.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
213 mm
Innenbreite:
153 mm
Innenhöhe:
109 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schnellkarton
,
Wellpapp Aufrichtekarton
,
Wellpapp Aufrichteschachtel
,
Wellpappe Aufrichtekarton
,
Wellpappe Aufrichteschachtel
,
FEFCO-0201
,
Fefco0201
,
Kartonagen nach FEFCO-0201
,
Kartons nach FEFCO-0201
,
Kreuzverpackung
,
Rahmen-Verpackung
,
Rahmenverpackung
,
Wellpapp Wickelverpackung
,
Wellpappe Wickelverpackung
,
Wickel-Verpackung
,
Wickelverpackung
,
wellpappe kreuzverpackung
,
kreuzverpackung
,
ratioform kreuzverpackung
,
flow
,
703076 49 (spx3w)
,
Aufrichtekartons
,
Karton
,
Kartonage
,
Kartonagen
,
Kartons
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen