Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 215 x 150 x 80 mm, A5, braun, ab 30 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Speedbox Karton
Artikel-Nr.:
     103-703238
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     spx8
EAN/GTIN:
     8057714369208
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Speedbox Karton, 1-wellig, LxBxH 215 x 150 x 80 mm, A5, braun, ab 30 Stk.

Aufbau in weniger als 6 Sekunden. Zeitersparnis von durchschnittlich 50 % im Vergleich zu herkömmlichen FEFCO 0201 Wellpapp-Faltkartons. Weniger Materialeinsatz: kein Packband nötig! Reduzierte Fehlerquote dank simplem Aufbau. Hohe Stabilität. Recyclingfähig und RESY-lizenziert.

Profitieren Sie von durchschnittlich 50% Zeitersparnis beim Verpacken mit dem extrem schnell aufgerichteten Speedbox-Karton flow mit Blitzboden, Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden. Setzen Sie auf Effizienz im Packprozess: Mit der intelligenten Konstruktion unseres Speedbox-Kartons kommissionieren Sie leichte Packgüter, Drucksachen, Textilien oder Muster sekundenschnell und fehlerfrei in nur wenigen Arbeitsschritten. Der Selbstklebeverschluss spart zudem Packband. Hohe Stabilität garantiert die vollüberlappende Bodenklappe.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
215 mm
Innenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
80 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
20 kg
Qualität:
1.2
Format:
A5
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, flow, 703238 49 (spx8), Aufrichtekartons, Höhenriller, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartonriller, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.