Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 450 bis 499 mm, LxBxH 450 x 450 x 450 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-703309
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     W157
EAN/GTIN:
     4251924721847
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 450 bis 499 mm, LxBxH 450 x 450 x 450 mm, 2-wellig, ab 8 Stk.

Konstante Qualität. Für mittelgroße Waren. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate und Bedruckung auf Anfrage erhältlich.

Die Klassiker in Braun unter den Versandverpackungen bringen Ihre Ware sicher zum Ziel. Für mittelgroße Inhalte mit einer Länge bis zu 499 mm. Passende Wellpapp-Faltkartons für Buchbände, Werkzeugkästen und weitere Produkte in mittlerer Größe. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
450 mm
Innenbreite:
450 mm
Innenhöhe:
450 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
2.3
Format:
A3
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, wellpappe faltkartons 2 wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 703309 49 (W157), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Pappkarton, Pappkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.