Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatikkarton, mit Selbstklebung, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 330 x 250 x 150 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Automatikkarton
Automatikkarton
Automatikkarton
Automatikkarton
Automatikkarton
Artikel-Nr.:
     103-703314
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     703314
EAN/GTIN:
     8057711836758
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Automatikkarton, mit Selbstklebung, VE 10 Stk, Innen-LxBxH 330 x 250 x 150 mm, ab 2 VE.

Schneller Aufbau durch Blitzboden. Verschluss ohne Packband dank Selbstklebung am Deckel. Hoher Recyclinganteil.

Blitzschnell verpacken und Packband sparen: Mit unserem preisgünstigen Versandkarton inklusive praktischem Selbstklebeverschluss am Deckel. Hoher Recyclinganteil.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
330 mm
Innenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
150 mm
Material:
Wellpappe
Format:
C4
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, aufrichtekarton wellpappe, aufrichtekarton, aufrichtekarton 1 wellig, eurokraft basic, 703314 49 (eaks22), Aufrichtekartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,549* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 15,49*
€ 18,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.