Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 2500 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 500 mm, Grundregal.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-704037
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
704037
EAN/GTIN:
4061753023025
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Schraubregal, Bauart leicht, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 2500 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 500 mm, Grundregal.
Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.
Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Fachböden Besonders verwindungsfest durch geschlossene Bodenecken. Allseitig mit C-förmiger 3fach-Sicherheitsabkantung, 40 mm hoch. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Stabilisierung durch Eckplatten.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
125 kg
Regalhöhe:
2500 mm
Feldlast:
750 kg
Konstruktion:
verschraubt
Bodenbreite:
1300 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Schraubregale
Weitere Suchbegriffe:
Schraub-Regal
,
Schraubregal
,
grundregal tiefe 500mm
,
grund regal
,
eurokraft grundregal
,
eurokraft pro
,
704037 49
,
Breitfachregal
,
Breitfachregale
,
Fachbodenregal
,
Fachbodenregale
,
Großfachregal
,
Großfachregale
,
Lagerregal
,
Lagerregale
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Schraubregale
,
Stahlregal
,
Stahlregale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,15*
€ 441,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,32*
€ 429,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,52*
€ 420,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen