Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Regalsysteme
>
Grundregal
>
Artikel
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm, 10 Fächer, BxT 1000 x 400 mm, Grundregal, enzianblau RAL 5010.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-704360
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
704360
EAN/GTIN:
4061753060365
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal-System, Regalhöhe 1990 mm, 10 Fächer, BxT 1000 x 400 mm, Grundregal, enzianblau RAL 5010.
Mit Rück- und Seitenwänden sowie Sockelleiste. Seitenwände und Sockelleiste kunststoffbeschichtet. Fachböden, Rückwände und verstellbare Fachtrennwände verzinkt. Umbau- und erweiterungsfähig im Stecksystem. Fachböden im 40-mm-Raster höhenverstellbar.
Lieferumfang Grundregal: 2 Seitenwände, 1 Rückwand, 6 Fachböden und 1 Trennwand, Bodenträger sowie 1 Sockelleiste. Anbauregal: Wie Grundregal, jedoch nur 1 Seitenwand.
Regalbreite = Fachbodenbreite + 40 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Auf Anfrage - Regale in Höhe 2190 mm und 2500 mm - Flügeltüren mit Aufbaurahmen und Sicherheitsschloss (2 Schlüssel) - verzinkte Schüttfachleisten - zusätzliche Fachtrennwände Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
180 kg
Regalhöhe:
1990 mm
Gesamtbreite:
1040 mm
Feldlast:
2000 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Bodenbreite:
1000 mm
... >
Lager
>
Regale
>
Lager-Steckregale
Weitere Suchbegriffe:
eurokraftbasic universal-steckregal
,
grund regal
,
grundregal 400 mm tief
,
eurokraft pro
,
704360 49
,
Metallregal
,
Metallregale
,
Regal
,
Regale
,
Regalsystem
,
Regalsysteme
,
Schrankregal
,
Schrankregale
,
Schrankregalzubehör
,
Schrankregalzubehöre
,
Schranksystem
,
Schranksysteme
,
Stahlregal
,
Stahlregale
,
Steckregale
,
Steckregalsystem
,
Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,07*
€ 480,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,67*
€ 456,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,72*
€ 450,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,65*
€ 439,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden für Steckregal, Breite 1000 mm, Tiefe 400 mm.
Eurokraft
704347
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen