Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweirad-Handwagen, mit Geländer, Ladefläche 1250 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweirad-Handwagen
Zweirad-Handwagen
Artikel-Nr.:
     103-704632
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     704632
EAN/GTIN:
     4054666001952
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
eurokraft handwagen
Zweirad-Handwagen, mit Geländer, Ladefläche 1250 x 800 mm.

Besonders leicht verfahrbar. Mit Kunststoff-Ladefläche.

Komfortable Luftbereifung mit Rollenlagerung.

Vormontierte Anlieferung - leichte Endmontage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Ausführung Handwagen:
mit Geländer
Gesamtbreite:
1060 mm
Gesamthöhe:
785 mm
Gesamtlänge:
1900 mm
Ladeflächenlänge:
1250 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handkarre, eurokraft pro, 704632 49, Eigenfertigung, Handpritschenwagen, Pritsche, Pritschen, Pritschenwagen, Pritschenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen, Zweiradwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 438,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,80*
€ 625,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,72*
€ 612,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,52*
€ 521,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.