| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-704972 Herst.-Nr.: B5 EAN/GTIN: 8057432400191 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwand, Acrylglas rauchfarben, HxB 1950 x 650 mm, Rahmen schiefergrau.
Lichtdurchlässig. Wahlweise lieferbar als widerstandsfähiges und pflegeleichtes Kunststoff-Paneel, als schalldämpfende Spannplatte mit Filzbespannung oder als Acrylglas-Paneel. Mit genialen und schnellen Clipverbindern sind die Trennwände jederzeit und an jedem Ort aufstellbar. Alle Trennwände sind miteinander individuell kombinierbar.
Rauchfarbenes Acrylglas, 3 mm stark, stabilisiert durch zusätzlichen Metallrahmen. Die Rahmen der Paneele sind in Schiefergrau gehalten. Rahmendicke 20 mm.
Lieferumfang je Paneel 2 höhenverstellbare Standfüße, Verbindungsclips, Abdeckkappen, Montagewerkzeug, Aufbauanleitung. Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die jeweilige Rahmenfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gesamtbreite: | 650 mm | Rahmenfarbe: | schiefergrau | Wandmaterial: | Acrylglas | Wandfarbe: | rauchfarben | Wandstärke: | 3 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, büro raumteiler, 704972 49, Absorber, Akustikelement, Akustikelemente, Akustikwand, Akustikwände, Bürotrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Wandpaneel, Wandpaneele, Zwischenwand, Zwischenwände |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |