Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonschwenkarm, 360° drehbar, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telefonschwenkarm
Telefonschwenkarm
Telefonschwenkarm
Artikel-Nr.:
     103-704974
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     5020004
EAN/GTIN:
     4011028008936
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Telefonschwenkarm, 360° drehbar, schwarz.

Für mehr Platz auf dem Schreibtisch - Trägerplatte, LxB 260 x 173 mm, sowohl hoch als auch quer montierbar. Rastervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Wegschwenken. Vier höhenverstellbare Haftwürfel (Kletthaftung) zur problemlosen und absolut sicheren Befestigung des Apparats.

Befestigung an der Tischplatte mit Universalklemme, Maulweite 20 bis 72 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
490 mm
Höhenverstellbereich:
0 - 250 mm
Farbe:
schwarz
Schwenkbereich:
360°
Befestigungsart:
Tischklemme
Tragfähigkeit:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefon schwenkarm schwarz, telefon schwenkarm, telefonarm styro, 704974 49, Dreharme für Telefone, Dreharm für Telefone, Homeoffice, Home office, Konzepthalter, Schwenkarm, Schwenkarme, Telefonschwenkarme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
36
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 58,10*
€ 5,95*
ab € 46,89*
€ 66,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.