Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierkarton, höhenverstellbar, 1-wellig, Innenmaße 500 x 400 x 400 mm, ab 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierkarton
Kommissionierkarton
Kommissionierkarton
Kommissionierkarton
Artikel-Nr.:
     103-705143
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W134H
EAN/GTIN:
     8057717932867
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Kommissionierkarton, höhenverstellbar, 1-wellig, Innenmaße 500 x 400 x 400 mm, ab 10 Stk.

Höhenverstellbare Verpackung. Bis zu 5 verschiedene Kartonhöhen dank Rillung. Sehr stabil, da Kartonecken nicht vorperforiert sind. Weniger Füllmaterial nötig durch Höhenanpassung. Spart Lagerfläche dank vielfältiger Einsatzmöglichkeiten. Recyclingfähig.

Ein einziger Karton für verschiedene Füllhöhen - das ermöglichen höhenvariable Kommissionierkartons. Die Höhe jedes Kartons lässt sich ganz einfach dank 5 Höhenrillungen in je 25 mm Abstand mit einem Kartonmesser anpassen. Ideal geeignet für das Kommissionieren von unterschiedlich hohen bzw. unterschiedlich vielen Packstücken, Drucksachen und anderen Versandgütern.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
500 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
400 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
30 kg
Qualität:
1.3
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton 500x400x300-400mm, faltkarton, faltkarton einwellig, 705143 49 (W134H), Faltkartons, Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pappkarton, Pappkartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellkartons, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons, Wellpappkarton, Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.