Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsitz, für Reinraum, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsitz
Stehsitz
Artikel-Nr.:
     103-705703
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9106E-2000-525
EAN/GTIN:
     4016849483504
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Stehsitz, für Reinraum, Höhenverstellbereich 510 - 780 mm.

Arbeitshocker und Stehhilfe in einem. Großer Höhenverstellbereich von 510 - 780 mm. Körpergerechte und komfortable Rückenstütze.

Sitz aus Soft-Touch-PU-Schaum (weich, abwaschbar, unempfindlich), drehbar um 360°. Guter Halt dank rutschhemmender Wave-Sitzoberfläche. Gasfeder-Höhenverstellbereich von 510 bis 780 mm ermöglicht variablen Einsatz an Sitz- und Steharbeitsplätzen. Klasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1, leitfähig nach DIN EN 613410-5-1.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Gestellfarbe:
alusilber
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
510 - 780 mm
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, bimos, 705703 49, Arbeitshocker, Hocker, Reinraumarbeitshocker, Reinraummöbel, Reinraum-Möbel, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,68*
€ 310,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,36*
€ 278,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.