Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Faltkarton
>
Artikel
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 425 x 305 x 200 mm, 1-wellig, ab 2 VE.
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-705774
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
705774
EAN/GTIN:
8057711837854
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 400 - 449 mm, VE 10 Stk, LxBxH 425 x 305 x 200 mm, 1-wellig, ab 2 VE.
Preiswerte und umweltfreundliche braune Wellpapp-Faltkartons. Die Allroundverpackung für mittelgroße Waren aller Art. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
425 mm
Innenbreite:
305 mm
Innenhöhe:
200 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
10 kg
Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp Faltschachtel
,
Wellpappe Faltbox
,
Wellpappe Faltkarton
,
Wellpappe Faltschachtel
,
faltkartons wellpappe 1-wellig
,
wellpappe faltkartons
,
faltkarton
,
eurokraft basic
,
705774 49 (eke201)
,
Faltkartons
,
Karton
,
Kartonage
,
Kartonagen
,
Kartons
,
Pappkarton
,
Pappkartons
,
Umverpackung
,
Umverpackungen
,
Verpackungskarton
,
Verpackungskartons
,
Versandbox
,
Versandboxen
,
Versandkarton
,
Versandkartons
,
Wellkarton
,
Wellkarton-Faltbox
,
Wellkarton-Faltboxen
,
Wellkartons
,
Wellpapp-Faltkarton
,
Wellpapp-Faltkartons
,
Wellpappkarton
,
Wellpappkartons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen