Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 700 x 400 x 600 mm, 2-wellig, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton
Artikel-Nr.:
     103-706039
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     W447
EAN/GTIN:
     4251924723377
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpapp-Faltkarton, Länge 600 bis 799 mm, LxBxH 700 x 400 x 600 mm, 2-wellig, ab 5 Stk.

Konstante Qualität. Versandverpackung für größere, schwere Waren. 1- oder 2-wellig. Recyclingfähig. Sonderformate oder Bedruckung auf Anfrage.

Für PCs, Fernseher und andere größere, schwere Waren. Hier finden Sie den perfekt passenden Wellpapp-Faltkarton in den Längen zwischen 600 und 799 mm. Das Allround-Talent unter den Versandverpackungen. Die Kartons und Schachteln aus Papier und Pappe sind garantiert recyclingfähig - und werden stofflich wiederverwertet.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
700 mm
Innenbreite:
400 mm
Innenhöhe:
600 mm
Material:
Wellpappe
Traglast:
40 kg
Qualität:
2.4
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton wellpappe 2-wellig, faltkarton, faltkarton zweiwellig, 706039 49 (W447), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Umverpackung, Umverpackungen, Verpackungskarton, Verpackungskartons, Versandbox, Versandboxen, Versandkarton, Versandkartons, Wellkarton-Faltbox, Wellkarton-Faltboxen, Wellpapp-Faltkarton, Wellpapp-Faltkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.